simcut BA vyměnitelná destička, pro zahlubování šestihranných profilů, pro šířku klíče 3,5 mm až 3,5 mm.

Č. pol.: A06.H035.07.30 B X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.H035.07.30 B X400
EAN/GTIN 4069769071054
Číslo výrobcu AXU5X400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 3,5 mm až 3,5 mm

Technické parametry:

  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 7,0 mm
  • f = 1,48 mm
  • SW od = 3,5 mm
  • w = 2,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • SW do = 3,5 mm