simturn AX vyměnitelná destička, Whitworthův závit, plný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, stoupání/palec=19, L2=15,2 mm.

Č. pol.: A06.BS19.02.15.62 MR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.BS19.02.15.62 MR X800
EAN/GTIN 4069769070163
Číslo výrobcu AHFDX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Závit Whitworth, plný profil, vnitřní
Dmin = 6,2 mm, rozteč = 19, L2 = 15,2 mm

Technické parametry:

  • d = 3,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,183 mm
  • Stoupání (od) = 1,337 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gang/palec = 19
  • ØD = 6,0 mm
  • H1 = 0,856 mm