• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn AX vyměnitelná destička, kopírování a soustružení profilu, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Č. pol.: A06.4730.20.62.15 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769069495
Číslo výrobcu AACYX400
Číslo L L23830 144
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Kopírování a otáčení profilu
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm