simturn AX vyměnitelná destička, kopírování a soustružení profilu, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Č. pol.: A06.4730.20.62.15 YL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.4730.20.62.15 YL X400
EAN/GTIN 4069769069365
Číslo výrobcu AKJKX400
Číslo L L23830 1325
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Kopírování a otáčení profilu
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Technické parametry:

  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 1,8 mm