simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=6,2, R=0,2, L2=40,6

Č. pol.: A06.2030.40.62.20 YL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.2030.40.62.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769068641
Číslo výrobcu AXAYX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=6,2, R=0,2, L2=40,6

Technické parametry:

  • L2 = 40,6 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • LH = 43,0 mm