simturn AX vyměnitelná destička, axiální drážkování v otvorech, plný poloměr, Dmin=6,2 mm, š=3 mm, tmax=6 mm

Č. pol.: A06.0300.15.01 AV R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.0300.15.01 AV R X800
EAN/GTIN 4069769064629
Číslo výrobcu AF07X800
Číslo L L23830 946
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální zářezy v otvorech, plný poloměr
Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Technické parametry:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 6,0 mm