simcut BA vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=2 mm, š=2 mm, tolerance JS9

Č. pol.: A06.0200.12.10 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.0200.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769062113
Číslo výrobcu AF66X800
Číslo L L23830 100606
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=2 mm, b=2 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • b = 2,0 mm (tolerance JS9)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • t2 = 1,0 mm (tolerance +0,2)