simturn AX vyměnitelná destička, axiální drážkování na čepu, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Č. pol.: A06.0100.15.02 AG L X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.0100.15.02 AG L X400
EAN/GTIN 4069769055771
Číslo výrobcu AETMX400
Číslo L L23830 1603
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální zářezy na čepu
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Technické parametry:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm