simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,9, R=0,2, L2=35,6

Č. pol.: A05.1825.35.49.20 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A05.1825.35.49.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769047394
Číslo výrobcu AXJNX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,9, R=0,2, L2=35,6

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 4,9 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 38,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 5,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka