simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Č. pol.: A05.1825.30.49.20 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A05.1825.30.49.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769046847
Číslo výrobcu AXJKX400
Číslo L L23830 1602
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Technické parametry:

  • a = 4,65 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,9 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm