simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Č. pol.: A05.1825.20.49.20 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A05.1825.20.49.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769045840
Číslo výrobcu AXJCX800
Číslo L L23830 103776
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Technické parametry:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,65 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm