simturn AX vyměnitelná destička, drážkování plným poloměrem, Dmin=5,2, š=1,168, L2=20,3

Č. pol.: A05.0117.20.52 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A05.0117.20.52 VR X800
EAN/GTIN 4069769040630
Číslo výrobcu AGGWX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Technické parametry:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,58 mm