simturn AX břitová destička, drážkování v otvorech, Dmin=5,2 mm, š=0,787 mm, L2=10,2 mm

Č. pol.: A05.0078.10.52 GR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A05.0078.10.52 GR X800
EAN/GTIN 4069769038460
Číslo výrobcu AD73X800
Číslo L L23830 2228
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážkování v otvorech
Dmin=5,2 mm, w=0,787 mm, L2=10,2 mm

Technické parametry:

  • a = 4,95 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 0,787 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm