simturn AX vyměnitelná destička, závit UN, částečný profil, vnitřní, Dmin=4,2 mm, stoupání/palec=32-40, L2=15,2 mm

Č. pol.: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN/GTIN 4069769036312
Číslo výrobcu AASQX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
UN závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin=4,2 mm, rozteč/palec=32-40, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Rychlost/palec = 32-40
  • L2 = 15,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka