simturn AX vyměnitelná destička, metrický ISO závit, plný profil, vnitřní, Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Č. pol.: A04.MT05.02.15.42 MR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A04.MT05.02.15.42 MR X800
EAN/GTIN 4069769035513
Číslo výrobcu AM3SX800
Číslo L L23830 103606
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Metr. ISO závit, plný profil, vnitřní
Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Technické parametry:

  • a = 3,95 mm
  • HA = 0,325 mm
  • HB = 0,054 mm
  • LH = 18,0 mm
  • PDX = 0,40 mm
  • S = 0,40 mm
  • d = 3,45 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Stoupání TP = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • HC = 0,271 mm
  • f = 1,95 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka