• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn AX vyměnitelná destička, metrický závit ISO, profil dílu, vnitřní, Dmin=2,46 mm, P=0,5 mm, L2=7,6 mm

Č. pol.: A04.M050.01.07.24 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky A04.M050.01.07.24 ML X800
EAN/GTIN 4069769034912
Číslo výrobcu ABCWX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Metr. ISO závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 2,46 mm, P = 0,5 mm, L2 = 7,6 mm

Technické parametry:

  • Standardní závit = M3
  • w = 0,06 mm
  • t = 0,27 mm
  • S = 0,24 mm
  • LH = 13,0 mm
  • a = 2,20 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 2,46 mm
  • L2 = 7,6 mm
  • Stoupání (od) = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,73 mm