simturn AX vyměnitelná destička, vysoce pozitivní geometrie břitu pro vyvrtávání, Dmin=1,4, R=0,05, L2=6,1

Č. pol.: A04.8706.06.14.05 YS R X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A04.8706.06.14.05 YS R X400
EAN/GTIN 4069769032031
Číslo výrobcu AX3NX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vysoce pozitivní geometrie břitu pro vystružování
Dmin=1,4, R=0,05, L2=6,1

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 1,4 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,15 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,30 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka