simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3,2, R=0,15, L2=20,3.

Č. pol.: A04.2015.20.32.15 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A04.2015.20.32.15 YR X400
EAN/GTIN 4069769027082
Číslo výrobcu ADQTX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3,2, R=0,15, L2=20,3

Technické parametry:

  • R = 0,15 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • a = 2,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,55 mm