simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=1,2, R=0,1, L2=7,1

Č. pol.: A04.1C05.07.12.10 YR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A04.1C05.07.12.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769020472
Číslo výrobcu AW3CX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=1,2, R=0,1, L2=7,1

Technické parametry:

  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 0,80 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • a = 1,10 mm