simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=1, R=0,05, L2=6,1.

Č. pol.: A04.1C04.06.10.05 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A04.1C04.06.10.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769020021
Číslo výrobcu AW9HX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Technické parametry:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 0,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 1,0 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,65 mm