simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,2, R=0,05, L2=35,6

Č. pol.: A04.1820.35.42.05 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.1820.35.42.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769019650
Číslo výrobcu A2AFX800
Číslo L L23830 1201
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,2, R=0,05, L2=35,6

Technické parametry:

  • LH = 38,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • a = 3,95 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • d = 3,45 mm