simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=4,2 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Č. pol.: A04.1820.25.42.15 YUR X510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A04.1820.25.42.15 YUR X510
EAN/GTIN 4069769019476
Číslo výrobcu AKJEX510
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=4,2 mm, R=0,15 mm, L2=25,4 mm

Technické parametry:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ap = 0,21 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm