simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2.

Č. pol.: A04.1815.10.32.05 YL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.1815.10.32.05 YL X400
EAN/GTIN 4069769015515
Číslo výrobcu AMPBX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Technické parametry:

  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm