simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Č. pol.: A04.1814.25.30.05 YL X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A04.1814.25.30.05 YL X400
EAN/GTIN 4069769015263
Číslo výrobcu AVEYX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Technické parametry:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 1,35 mm
  • a = 2,75 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,35 mm