simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=3, R=0,15, L2=20,3.

Č. pol.: A04.1814.20.30.15 YL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.1814.20.30.15 YL X800
EAN/GTIN 4069769015157
Číslo výrobcu AMU6X800
Číslo L L23830 103162
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtávání otvorů
Dmin=3, R=0,15, L2=20,3

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 3,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • R = 0,15 mm
  • d = 2,35 mm
  • f = 1,35 mm
  • LH = 23,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 2,75 mm