simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=3,2 mm, L2=20,3 mm.

Č. pol.: A04.0145.20.32.05 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Číslo položky A04.0145.20.32.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769009118
Číslo výrobcu AX0XX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin=3,2 mm, L2=20,3 mm

Technické parametry:

  • f = 1,60 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 2,55 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 3,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 3,2 mm
  • ap = 0,20 mm