simturn AX vyměnitelná destička, drážky s plným poloměrem, Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Č. pol.: A04.0100.15.42 VR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.0100.15.42 VR X400
EAN/GTIN 4069769008609
Číslo výrobcu AC9GX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=4,2, w=1, L2=15,2

Technické parametry:

  • ØD = 4,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance +0,03)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • f = 1,95 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 18,0 mm