simturn AX nástrojový držák , dvojité provedení, válcová stopka, vnitřní obrábění, ocelová stopka, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Č. pol.: A04.0020.0140.A06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A04.0020.0140.A06
EAN/GTIN 4069769005486
Číslo výrobcu AAWT
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn AX
Dvojité provedení, kulatá stopa, vnitřní opracování
Ocelová tyč, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Technické parametry:

  • ØDa = 4,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 18,0 mm
  • Šroub = ATKW
  • Šroubovák = T15F