simmill 9W4 frézovací destička, oddělovací frézování, š=2 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Č. pol.: 9W4.R200.06.010.50 PS X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 9W4.R200.06.010.50 PS X500
EAN/GTIN 4069769004502
Číslo výrobcu BD0GX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W4
Dělicí frézování
w=2 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 50,0 mm
  • ZEFP = 12
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,10 mm
  • κ = 6°
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,01)
  • S = 6,45 mm