simmill 9W4 frézovací destička, upichování, w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Č. pol.: 9W4.R100.06.000.50 PS X700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9W4.R100.06.000.50 PS X700
EAN/GTIN 4069769004120
Číslo výrobcu BDZ6X700
Číslo L L23830 119962
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill 9W4
Dělicí frézování
w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • κ = 6°
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,01)
  • tmax = 16,50 mm