simmill 9W4 frézovací destička, frézování drážkování dělení a drážkování š=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Č. pol.: 9W4.0150.010.50 GY X500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9W4.0150.010.50 GY X500
EAN/GTIN 4069769002614
Číslo výrobcu A7GNX500
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W4 frézovací destička
Drážkovací, dělicí a štěrbinové frézování
w=1,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 50,0 mm
  • S = 6,450 mm
  • ZEFP = 12
  • R = 0,10 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance ±0,01)
  • w1 = 1,40 mm
  • tmax = 16,50 mm