simmill 9W nástrojový držák , ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, D=16, L2=20, D1=9

Č. pol.: 9W1.1609.20 A ST
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 9W1.1609.20 A ST
EAN/GTIN 4069769002089
Číslo výrobcu BHJ8
Číslo L L23830 121057
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill 9W svorkový držák
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A
D=16, L2=20, D1=9

Technické parametry:

  • Šroub = ATK7
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Šroubovák = T10F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm