Ochrana regálovej pätky RackGuard™ úzka, Typ: LL

Č. pol.: 994419 LL
Zľava
33,22 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 400 mm
Šírka A max. 102 mm
Hĺbka B max. 80 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Druh produktu Ochranou proti nájazdu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994419 LL
EAN/GTIN 5056114580780
Číslo výrobcu P-03-01-0009
Výrobca/zodpovedná osoba A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Popis

Prevedenie:

Ochrana nôh regálov RackGuard™ chráni nohy regálov pred bočnými a čelnými nárazmi, ako aj pred škrabancami spôsobené pracovnými vozidlami. Nárazová energia je namiesto cez nohu odvádzaná okolo nohy, vďaka čomu sa prispeje k zníženiu škôd a zachová stabilita regálových systémov. Gumové vložky prispievajú na bežných regálových nohách k pevnej stabilite. Voštinová štruktúra na zmiernenie nárazov. Maximálna nárazová energia pri 90°: 1000 joulov. Nárazová zóna 0 – 600 mm. Deformácia pri maximálnej energii: 20 mm. Veľmi vysoká odolnosť proti poveternosti a farebná stálosť.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Vhodné pro:

Profil rámu paletového regálu Schulte S635-B20. Paletový regál od SSI Schäfer s profilom stojana P100.

Poznámka:

Na vyžiadanie môžeme ponúknuť chrániče nôh regálov pre iné regály.
Ochranu regálovej pätky je možné pripevniť len k stredovému stĺpiku. Ochrana rohov pred nárazom nie je povolená. Ochranu rohov pred nárazom a ochranu regálovej pätky pre iné regály vám môžeme ponúknuť na vyžiadanie.