Nástrčný klíč TORX®

Č. pol.: 992SLG-T40
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 992SLG-T40
EAN/GTIN 4000896103539
Číslo výrobcu 992SLG-T40
Číslo L L60140 1773
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Extra dlouhé provedení
  • Povrch: povrchTIN
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T40
  • Rozměry / délka: 138 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi