Prídavný regál, Šírka 1000 mm, Hĺbka: 500

Č. pol.: 990602 500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Polica Hrúbka 25 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šírka 1 006 mm
Hĺbka 536 mm
Výška regálu 2 000 mm
Šírka regálu 1 000 mm
Hĺbka regálu 500 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 006 mm
Počet políc 7
maximálne zaťaženie poľa 1 300 kg
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál so šikmou policou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 990602 500
EAN/GTIN 4004514249210
Číslo výrobcu 13641
Výrobca/zodpovedná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Prevedenie:

Obojstranne použiteľné šikmé police/kanbanové regály sú ideálne na uskladnenie „prvý do skladu-prvý zo skladu“, pretože uložený tovar sa môže posúvať po hladkých pozinkovaných policiach.
Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym zaťažením políc 150 kg na jednu šikmú policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchle skonštruovanie vďaka jednoduchému zásuvnému vyhotoveniu. Obojstranne použiteľné. Zaťaženie poľa: 1300 kg.
Horizontálne deliace vodidlá sa môžu nastaviť v rastri 50 mm. Predná pozdĺžna tyč je zvýšená o 15 mm, a tým sa zabráni pádu tovaru.
Montážny rozmer prídavného regálu: 1006 mm.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm
Hĺbka rámu celkovo: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Skladovanie plastových nádob, úložných boxov, kartónov a mnoho ďalšieho.

Rozsah dodávky:

7 šikmých políc, každá s 5 deliacimi vodidlami, 2 pozdĺžnymi tyčami, 2 bočnými vodidlami a 1 rovnou krycou policou vrátane upínacích nožičiek.

Poznámka:

  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.
  • Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky