obličejový štít uvex pheos bezbarvý

Č. pol.: 9906003
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
Druh produktu Tvárový štít

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9906003
EAN/GTIN 4031101604602
Číslo výrobcu 9906003
Číslo L L01660 241
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Zorník uvex pheos vyrobený z vysokokvalitného polykarbonátu je vizuálne najvyššej kvality a vďaka povrchovej úprave uvex supravision excellence je z vnútornej strany odolný proti zahmlievaniu a z vonkajšej strany proti poškriabaniu. Magnetický systém upevnenia umožňuje veľmi jednoduché odstránenie nástavcov.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Tvárový štít
  • Názov výrobku: uvex pheos
  • Farba (filter): čierna
  • Označovací predsádkový objektív: 2C-1,2
  • Odtieň skla okuliarov: bezfarebné
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Ďalšie označenie Šošovka: W1 B 9 KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Polykarbonát (PC)