{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 250 kg | |
Polica Hrúbka | 40 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 810 mm | |
Hĺbka | 536 mm | |
Výška regálu | 2 000 mm | |
Hĺbka regálu | 500 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 810 mm | |
Polica Šírka | 750 mm | |
Polica Hĺbka | 500 mm | |
Počet políc | 5 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990544 2000/750 | |
EAN/GTIN | 4004514237781 | |
Číslo výrobcu | 12950-75 | |
Výrobca/zodpovedná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |