{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 180 kg | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
| Výška regálu | 2 000 mm | |
| Hĺbka regálu | 600 mm | |
| Montážny rozmer Základný regál Výška | 2 004 mm | |
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 058 mm | |
| Polica Šírka | 1 000 mm | |
| Polica Hĺbka | 600 mm | |
| Polica Šírka svetlý rozmer | 950 mm | |
| Počet políc | 5 | |
| Počet stojanov na police | 4 | |
| maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
| Montáž regálu | Základný regál | |
| Zásuvná montáž | Áno | |
| Polica Druh upevnenia | kužeľové kolíky | |
| Montáž zákazníkom | Áno | |
| Druh produktu | Regál s policami |
| Číslo položky | 990020 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518095 | |
| Číslo výrobcu | 990020 2000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |