Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) leskle zinkované 280 mm

Č. pol.: 99 04 280
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
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 99 04 280
EAN/GTIN 4003773048220
Číslo výrobcu 99 04 280
Číslo L L70010 1214
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • na krútenie a strihanie viazacieho drôtu z rolky v jednej operácii: rýchle, spoľahlivé a nákladovo efektívne
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,8 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,8 mm
  • s lesklým pozinkovaním
  • Rezná hrana so skosením