Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) fosfátováno atramentolem na černo 220 mm

Č. pol.: 99 00 220 K12
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
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 99 00 220 K12
EAN/GTIN 4003773027812
Číslo výrobcu 99 00 220 K12
Číslo L L70010 717
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • na krútenie a strihanie viazacieho drôtu z rolky v jednej operácii: rýchle, spoľahlivé a nákladovo efektívne
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC
  • s 12 mm úzkou hlavou, najmä na obkladačské práce

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,4 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,6 mm
  • Dĺžka reznej hrany mm: 12,0 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením