Ochranné rukavice uvex rubiflex NB27 velikost 8

Č. pol.: 9892116
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 8
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Viacúčelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9892116
EAN/GTIN 4048612011676
Číslo výrobcu 9892116
Číslo L L01690 106
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Na náročné aplikácie vo vlhkom, mastnom alebo zaolejovanom pracovnom prostredí.: Uvex rubiflex NB27 dokazuje, že ochrana a obratnosť sa dajú skvele skombinovať aj pri náročných úlohách.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubiflex NB27
  • Typ výrobku: Montážne rukavice
  • Farba (filter): oranžová
  • Prevedenie: S manžetou
  • Povrchová úprava: Nitrilová guma (NBR)
  • Veľkosť: 8
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený medzizávit