Ochranné rukavice uvex rubiflex S NB35S

Č. pol.: 9889121
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 9
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9889121
EAN/GTIN 4048612011324
Číslo výrobcu 9889121
Číslo L L01660 109624
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Pri týchto rukaviciach na ochranu proti chemikáliám sa používa hrubšia bavlnená interloková podšívka. Vďaka tomu sú rukavice uvex rubiflex S vhodné na mnohé aplikácie, kde sa okrem chemickej ochrany vyžaduje aj zvýšená mechanická ochrana (napr. proti teplote). Špeciálna verzia s dĺžkou 60 alebo 80 cm je k dispozícii aj s elastickou manžetou.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubiflex S NB35S
  • Typ výrobku: Rukavice na ochranu pred chemikáliami
  • Farba (filter): zelená
  • Prevedenie: S manžetou
  • Povrchová úprava: Nitrilová guma (NBR)
  • Veľkosť: 9
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený medzizávit