Nástrčná hlavice

Č. pol.: 986L-12
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 986L-12
EAN/GTIN 4000896232550
Číslo výrobcu 986L-12
Číslo L L60140 5084
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 12 mm
  • Rozměry / délka: 100 mm
  • Délka l1: 62 mm
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi