Sada nástrčných hlavic pro rázové šroubováky

Č. pol.: 985S/11
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 985S/11
EAN/GTIN 4000896211951
Číslo výrobcu 985S/11
Číslo L L60140 4285
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
  • Vnitřní čtyřhran 20 = 34″ pohon umožňuje přenos velkých uvolňovacích sil
  • Obsah:
    Velikost klíče 14, 17, 19 mm v krátkém a dlouhém provedení
    1 adaptér 20 = 34″ na Velikost klíče 24 mm
    2 pojistné kolíky
    2 O-kroužky
  • Pohon volitelně s
    Vnitřní čtyřhran 12,5 mm = 12″ nebo
    Vnější šestihran 24 mm,
  • Volitelně s adaptérem HAZET 1003S-1
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 11

Rozsah dodávky:

  • 985S-14
  • 985S-17
  • 985S-19
  • 985S-14LG
  • 985S-17LG
  • 985S-19LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Vhodné výrobky