Nájazdový roh pre podlahové prvky, Veľkosť: 1150

Č. pol.: 982503 1150
Zľava
402,99 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 123 mm
Šírka 1 150 mm
Hĺbka 1 150 mm
Materiál pozinkované
Hmotnosť 39 kg
Druh produktu Podlahová ochranná vaňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 982503 1150
EAN/GTIN 4260139970117
Číslo výrobcu P25-1264-B
Výrobca/zodpovedná osoba LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Popis

Prevedenie:

Žiarovo pozinkovaný drážkovaný plech 3 mm.