Záchytná vaňa na 60 l sudy s mrežovým roštom, Počet sudov × objem suda (l) / typ: 2X60/F

Č. pol.: 981370 2X60/F
Zľava
309,06 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet sudov × objem suda (l) / typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané
Záchytný objem 60 l
Objem 60 l
Výška 330 mm
Šírka 725 mm
Hĺbka 525 mm
Počet priehradiek 2
Nosnosť 150 kg
Vyhotovenie s nožičkami sokla áno
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981370 2X60/F
EAN/GTIN 4250101102271
Číslo výrobcu 18075
Výrobca/zodpovedná osoba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z polyetylénu (PE) - ľahké, odolné proti poveternostným vplyvom, robustné. Kónická konštrukcia: Odstavná plocha na mrežovom rošte je väčšia ako na dne zásobníka. Použitím mrežového roštu možno skladovať aj 2 sudy.

Použitie:

Bez podstavcových nôh – na inštaláciu priamo na podlahu alebo na europaletu. Veľ. typ F: so 4 podstavcovými nohami (svetlá výška 100 mm) – na vnútropodnikovú dopravu pomocou vysokozdvižného vozíka/vidlicového vozíka.
Skladovanie horľavých médií nie je povolené (platí pre Nemecko).

Norma:

Všeobecné schválenie stavebného úradu DIBt, Berlín a vyhlásenie o zhode (ÜHP).

Poznámka:

Stojan na 60 l sudy nájdete pod číslom 981490.