Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 320 mm

Č. pol.: 98 25 04
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 98 25 04
EAN/GTIN 4003773062387
Číslo výrobcu 98 25 04
Číslo L L70010 1303
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na prenos sily, ktorá neunavuje a je šetrná k rukám
  • tvar rukoväte zabraňujúci kotúľaniu

Charakteristika:

  • Veľkosť: PZ4
  • Dĺžka čepele: 200 mm
  • Dĺžka rukoväte: 120 mm
  • Ø čepele: 10,0 mm
  • dĺžka neizolovanej čepele: 18 mm
  • Testované podľa VDE: áno
  • černené
  • izolačná viaczložková rukoväť, testovaná podľa VDE

Norma:

IEC 60900