Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips® izolovaná vícesložková rukojeť, certifikace VDE brunýrované 212 mm

Č. pol.: 98 24 02
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 98 24 02
EAN/GTIN 4003773026457
Číslo výrobcu 98 24 02
Číslo L L70010 195
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • ergonomicky optimalizovaná 2-zložková rukoväť pre prenos sily šetrný k rukám a s nízkou únavou
  • tvar rukoväte zabraňujúci kotúľaniu

Charakteristika:

  • Veľkosť: PH2
  • Dĺžka čepele: 100 mm
  • Dĺžka rukoväte: 112 mm
  • Ø čepele: 6,0 mm
  • dĺžka neizolovanej čepele: 18 mm
  • Testované podľa VDE: áno
  • černené
  • izolačná viaczložková rukoväť, testovaná podľa VDE

Norma:

IEC 60900