Tool24 PickOne – Hlavný systém SK, Počet celkových priehradok: 640

Č. pol.: 979201 640
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet celkových priehradok Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Rozhranie: Hoffmann Group Connected

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rozhranie Hoffmann Group Connected
Séria Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Výška 2 000 mm
Šírka 1 080 mm
Hĺbka 875 mm
Počet Priečinok A 640
Nosnosť na priečinok 2 kg
Operačný systém nemčina
Hmotnosť 275 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 979201 640
EAN/GTIN 4062406134099
Číslo výrobcu 979201 640
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom, ktorý zabezpečuje bezpečné individuálne stiahnutie každého tovaru. Veľmi rýchle stiahnutie tovaru vďaka krátkemu prístupovému času, samootváracej priehradke a optickému signálu na správnej priehradke na odobratie. Bubon nástroja Tool24 PickOne je v štandardnej konfigurácii k dispozícii až so 4 rôznymi veľkosťami zásobníkov a je špeciálne navrhnutý na priemyselné použitie s nosnosťou viac ako 1000 kg. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka perforovaným stenám na oboch stranách.
Hlavný systém možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie rozširujúce systémy a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.
Tento výrobok je kompatibilný so softvérovými riešeniami Hoffmann Group Connected.
Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.
Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka, 22-palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka Basic.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky