Ochranná přilba uvex pheos B-S-WR červená s ventilací

Č. pol.: 9772334
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9772334
EAN/GTIN 4031101616100
Číslo výrobcu 9772334
Číslo L L01660 992
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos B-S-WR 9772
  • s tromi variabilnými vetracími otvormi
  • Skrátený klenák pre rozšírené zorné pole smerom nahor
  • Prilba s optimalizovanou veľkosťou a hmotnosťou
  • individuálne nastaviteľné vetracie zóny vpredu a vzadu
  • Vnútorný textilný remienok so 6 bodmi a systémom otočných koliesok
  • vhodná na roztavený kov (kovové striekajúce látky)
  • pokrytá reflexnou súpravou L - vhodná pre nízke okolie
  • okolitých teplôt do - 30 °C
  • Systémy adaptérov pre priezory uvex, kapsuly uvex na prilbu a svietidlá na prilbu
  • K dispozícii sú plochy s potlačou na prispôsobenie
  • Č. pol.: 9772,334
  • Farba: červená
  • Veľkosť: 52 – 61 cm

Charakteristika:

  • Druh produktu: ochranná helma
  • Názov výrobku: uvex pheos B-S-WR
  • Typ výrobku: Priemyselná bezpečnostná prilba
  • Farba (filter): červená
  • Dĺžka plátna: Krátky kšilt
  • Materiál vonkajšej škrupiny: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
  • Veľkosť: 52 cm/61 cm